Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 9 mm TZe-S221

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 9 mm TZe-S221

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZES221

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4977766693325

Sonepar Artikelnummer

120760921

Hersteller Artikelnummer

TZES221

Hersteller Typ

TZe-S221

Hersteller Artikel Nr.:

TZES221

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

9 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.010 kg

Druckauflösung 181 dpi, Schriftart Helsinki, mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandgröße bis zu 2 Zeilen möglich, einstellbare Etikettenlänge 30-300mm, Schriftbänder (TZe / 8m lang / laminiert) 6/9/12mm, Schriftbänder (TZe / 8m lang / unlaminiert) 3,5/6/9/12mm, im Lieferumfang enthaltende TZe-Bänder: 12 mm weiß auf pink (matt) (2 m) und 12 mm weiß auf apfelgrün (matt) (2 m), Abmessungen (BxHxT) 107 x 57 x 203 mm,