BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH CUBE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PTP300BTRE1
Anzahl der Textzeilen - 1 .. 2
Zolltarifnummer - 84433900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766801102
Sonepar Artikelnummer
120760573
Hersteller Artikelnummer
PTP300BTRE1
Hersteller Typ
P-TOUCH CUBE
Hersteller Artikel Nr.:
PTP300BTRE1
Anzahl der Textzeilen:
1 .. 2
Zolltarifnummer:
84433900
Bluetooth-Beschriftungsgerät, Hinterbanddruck für laminierte, d.h. wisch-, wetter- und kratzfeste Etiketten, für 3,5 bis 12 mm breite TZe-Schriftbänder, Etikettengestaltung per Design&Print App, Bluetooth-Schnittstelle, viele Vorlagen, Symbole und Rahmen, 20 mm/Sek. Druckgeschwindigkeit, Maße (BxTxH): 115x61x115 mm, Gewicht: 0,38 kg