Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH D200BWVP

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH D200BWVP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PTD200BWVPG1

  • Anzahl der Textzeilen - 1 .. 2

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4977766726122

Sonepar Artikelnummer

120760575

Hersteller Artikelnummer

PTD200BWVPG1

Hersteller Typ

P-TOUCH D200BWVP

Hersteller Artikel Nr.:

PTD200BWVPG1

Anzahl der Textzeilen:

1 .. 2

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Textwiederholung:

Ja

Zeichen im Display:

15

Geeignet für Metallband:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433900

Beschriftungsgerät in schwarz/weiß für den Schreibtisch, auch problemlos mobil verwendbar, ausgestattet mit einem Netzadapter, im praktischen Hartschalenkoffer, das Gerät bedruckt TZe-Schriftbänder in 3,5 - 12 mm Breite, Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 mm/Sekunde, Texteingabe über QWERTZ-Tastatur, zweizeiliger Druck möglich, anhand des grafischen Displays und der Vorschau kann das Layout und der Text des Etiketts vor dem Druck überprüft werden, verschiedene Farbkombinationen der Schriftbänder, 9 Schriftstile, 14 Schriftarten, 97 Rahmen sowie 617 Symbolen ermöglichen die individuelle Etikettengestaltung, Deco-Modus