Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH D210VP

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH D210VP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PTD210VPZG1

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766757287

Sonepar Artikelnummer

120760577

Hersteller Artikelnummer

PTD210VPZG1

Hersteller Typ

P-TOUCH D210VP

Hersteller Artikel Nr.:

PTD210VPZG1

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Textwiederholung:

Ja

Zeichen im Display:

15

Geeignet für Metallband:

Nein

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

84433900

Das in schwarz gehaltene P-touch D210 ist ein kompaktes Beschriftungsgerät für den Schreibtisch, welches aber auch problemlos mobil verwendet werden kann. Mit dem P-touch D210 fällt es Ihnen leicht, Übersicht und Ordnung zu schaffen. Neben verschiedenen Schriftstilen, Rahmen und Symbolen bieten mehrere feste oder bearbeitbare Vorlagen dem Anwender weitere Layoutalternativen. Das Gerät bedruckt TZe-Schriftbänder in 3,5 - 12 mm Breite und das mit bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit. Viele verschiedene Farbkombinationen der Schriftbänder, 9 Schriftstile, 14 Schriftarten, 97 Rahmen sowie 617 Symbolen ermöglichen es, die Etiketten individuell zu gestalten. Außerdem stehen dem PT-D210 verschiedene Vorlagen zur Verfügung, welche die Gestaltung Ihres Etiketts in kürzester Zeit ermöglichen. Lieferumfang: Beschriftungsgerät, Netzadapter, Hartschalenkoffer