BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH E110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PTE110G1
Druckauflösung - 180 DPI
Eingabemethode - sonstige
Herkunftsland - PH
Zolltarifnummer - 84433900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766774819
Sonepar Artikelnummer
120760583
Hersteller Artikelnummer
PTE110G1
Hersteller Typ
P-TOUCH E110
Hersteller Artikel Nr.:
PTE110G1
Druckauflösung:
180 DPI
Eingabemethode:
sonstige
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84433900
Gewicht:
0.390 kg
Das Brother PT-E110 ist ein mobiles Beschriftungsgerät, ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen, z. B. für Kabel oder Anschlüsse. Es eignet sich hervorragend als Einstiegsgerät für das Elektrohandwerk und Installationen in der Tele- und Datenkommunikation. Das PT-E110 verfügt praktischerweise über eine vom PC her gewohnte QWERTZ-Tastatur mit separatem Nummernblock. TZe-Schriftbänder in den Breiten 3,5 - 12 mm können in das Gerät eingesetzt werden, beispielsweise als Flexi-Tape zur Kabelbeschriftung oder extra-stark klebende Variante. Die laminierten TZe-Etiketten sind wisch-, wetter- und kratzfest und eignen sich insofern auch für Beschriftungen im Außenbereich.