Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH H105

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH H105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PTH105ZG1

  • Anzahl der Textzeilen - 720

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766715003

Sonepar Artikelnummer

120760588

Hersteller Artikelnummer

PTH105ZG1

Hersteller Typ

P-TOUCH H105

Hersteller Artikel Nr.:

PTH105ZG1

Anzahl der Textzeilen:

720

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

ABC-Tastatur

Textwiederholung:

Ja

Zeichen im Display:

12

Geeignet für Metallband:

Nein

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

84433900

Thermo-Transferdruck, TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9 und 12 mm Breite, Großzügiges 12 Zeichen Display, Deco-Modus für individuelle Etiketten, Fähnchendruck zur Kabelbeschriftung, Mehrfachausdruck bis zu 9-mal, Phrasenspeicher für 720 Zeichen, 8 Schriftstile, Horizontaler und vertikaler Druck, Max. Druckhöhe bis zu 9 mm, inklusive 1 TZe-Schriftbandkassette