Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH H500

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH H500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PTH500ZG1

  • Anzahl der Textzeilen - 3

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766729604

Sonepar Artikelnummer

120760592

Hersteller Artikelnummer

PTH500ZG1

Hersteller Typ

P-TOUCH H500

Hersteller Artikel Nr.:

PTH500ZG1

Anzahl der Textzeilen:

3

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Textwiederholung:

Ja

Zeichen im Display:

48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433210

Für 3,5 - 24 mm breite TZe-Schriftbänder, USB-Schnittstelle 30 mm/Sek. max. Druckgeschwindigkeit, viele integrierte Etikettenvorlagen, 3-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display, QWERTZ-Tastatur