Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH P750W

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsgerät P-TOUCH P750W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PTP750WZG1

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766739832

Sonepar Artikelnummer

120760597

Hersteller Artikelnummer

PTP750WZG1

Hersteller Typ

P-TOUCH P750W

Hersteller Artikel Nr.:

PTP750WZG1

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Textwiederholung:

Ja

Geeignet für Metallband:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

0.800 kg

Professionelles PC-Beschriftungsgerät mit WLAN und NFC für 3,5 bis 24 mm breite TZe-Schriftbänder. Bis zu 30 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit, Schnittstellen: USB, WLAN, NFC, Keine Installation von Software/Treiber erforderlich, Automatische Schneideeinheit (Voll- und Halbschnitt), Bis zu 180 x 360 dpi Druckauflösung, Optionaler Lithium-Ionen Akku verwendbar