Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsgerät P-Touch PTP710BTHZ1

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsgerät P-Touch PTP710BTHZ1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PTP710BTHZ1

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 360 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766800037

Sonepar Artikelnummer

120760600

Hersteller Artikelnummer

PTP710BTHZ1

Hersteller Typ

P-Touch PTP710BTHZ1

Hersteller Artikel Nr.:

PTP710BTHZ1

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

360 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Textwiederholung:

Nein

Zeichen im Display:

0

Geeignet für Metallband:

Nein

Zolltarifnummer:

84433210

Kompakt, energiesparend und stylisch. Das P-touch CUBE Plus ist ein flexibles Beschriftungsgerät, welches sich auf verschiedene Arten nutzen lässt. Mittels der Bluetooth-Schnittstelle kann das Modell über Smartphones/Tablets angesteuert werden. Die Brother Apps iPrint&Label und P-touch Design&Print bieten viele individuelle Gestaltungselemente für das Etikettenlayout. An Desktop-Computern stehen mit der P-touch Editor Software erweiterte Funktionen zur Verfügung. Der Lithium-Ionen Akku wird über das mitgelieferte USB-Kabel wiederaufgeladen. Neben dem USB-Port Ihres Computers kann auch ein handelsübliches Netzteil mit USB-Ausgang zur Stromversorgung genutzt werden. Es können Schriftbänder in den Breiten 3,5-24 mm in das Gerät eingesetzt und mit bis zu 500 mm Länge ausgedruckt werden. Bis zu 20 mm/Sek. Druckgeschwindigkeit.