Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsgerät TZe / 3,5-12mm P-touch H110

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsgerät TZe / 3,5-12mm P-touch H110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PTH110ZG1

  • Anzahl der Textzeilen - 1 .. 2

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766761802

Sonepar Artikelnummer

120760590

Hersteller Artikelnummer

PTH110ZG1

Hersteller Typ

P-touch H110

Hersteller Artikel Nr.:

PTH110ZG1

Anzahl der Textzeilen:

1 .. 2

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Zeichen im Display:

16

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

84433900

Das Brother PT-H110 in schwarz ist ein kompaktes, vielseitiges Beschriftungsgerät zum Erstellen individueller Etiketten. Das Gerät verfügt über eine QWERTZ-Tastatur mit separatem Nummernblock und druckt bis zu 20 mm/Sekunde schnell aus. TZe-Schriftbänder in den Breiten 3,5 - 12 mm können in das Gerät eingesetzt werden. Eine Vielzahl an Druck- und Bandfarben steht zur Verfügung. Beschriften Sie Ihren Briefkasten, Ablagen, Kleidung und vieles mehr. Auch Kabel können per Fähnchendruck beschriftet werden. Wahlweise mit identischem oder unterschiedlichem Text. Egal ob für Haushalt, Schule oder Hobby, die laminierten TZe-Etiketten sind wisch-, wetter- und kratzfest und eignen sich auch für Beschriftungen im Außenbereich.