Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Dokumentenscanner ADS-1200

kopierenkopieren
BROTHER - Dokumentenscanner ADS-1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ADS1200UN1

  • Drucker - Nein

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Nein

  • Fax - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766792141

Sonepar Artikelnummer

120760156

Hersteller Artikelnummer

ADS1200UN1

Hersteller Typ

ADS-1200

Hersteller Artikel Nr.:

ADS1200UN1

Drucker:

Nein

Scanner:

Ja

Kopierer:

Nein

Fax:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

2.330 kg

Bis zu 25 Seiten pro Minute (50 Bilder pro Minute Duplex) scannen, 20 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF), Unterwegs einsetzbar via USB 3.0, separater Scaneinzug für Ausweisdokumente, Scan-to-PDF, -Datei, -E-Mail und -USB, umfangreiches Treiber-Paket: TWAIN, WIA, ICA, SANE, Nuance Power PDF Software für sichere Dokumenten-Workflows, Arbeitsspeicher 256 MB, Micro USB 3.0 Super-Speed, Scan-Modi: Farbe, Graustufen Schwarz/Weiß