BROTHER - Dokumentenscanner ADS-1700W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADS1700WUN1
Drucker - Nein
Scanner - Ja
Kopierer - Nein
Fax - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766792219
Sonepar Artikelnummer
120760157
Hersteller Artikelnummer
ADS1700WUN1
Hersteller Typ
ADS-1700W
Hersteller Artikel Nr.:
ADS1700WUN1
Drucker:
Nein
Scanner:
Ja
Kopierer:
Nein
Fax:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
2.400 kg
Bis zu 25 Seiten pro Minute (50 Bilder pro Minute Duplex) scannen, 20 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF), integrierte WLAN-Schnittstelle, 7,1 cm Touchscreen-Farbdisplay, bis zu 20 programmierbare Favoriten, separater Scaneinzug für Ausweisdokumente, Auto-Start-Funktion für direktes Scannen, Scan-to-PC, -E-Mail-Server, -SMB (Netzwerk), S(FTP), individuelle Workflows und USB, Nuance Power PDF Software für sichere Dokumenten-Workflows, Arbeitsspeicher 512 MB, Schnittstellen: Micro USB 3.0 Super-Speed (abwärtskompatibel, Typ B), USB-Host, WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), Wi-Fi-Direct IEEE 802.11g, Scan-Modi: Farbe, Graustufen, Schwarz/Weiß


