Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 103mm weiß L=30,48m DK-22246

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 103mm weiß L=30,48m DK-22246

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK22246

  • Zolltarifnummer - 48169000

  • Gewicht - 0.612 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766776967

Sonepar Artikelnummer

120760233

Hersteller Artikelnummer

DK22246

Hersteller Typ

DK-22246

Hersteller Artikel Nr.:

DK22246

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

0.612 kg

Etiketten 103mm weiß Länge 30,48m DK-22246 Brother. Haftende Rollenetiketten auf Kunststoff-Trägermaterial. Perfekt für Brother QL/P-Touch Drucker-Serie.