Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 12mm weiß DK-22214

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 12mm weiß DK-22214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK22214

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766628525

Sonepar Artikelnummer

120760230

Hersteller Artikelnummer

DK22214

Hersteller Typ

DK-22214

Hersteller Artikel Nr.:

DK22214

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

0.180 kg

Papier, weiß, Länge: 30,48 m