BROTHER - Etiketten 17x54mm 400St/Rolle DK-11204

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK11204
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766628167
Sonepar Artikelnummer
120760219
Hersteller Artikelnummer
DK11204
Hersteller Typ
DK-11204
Hersteller Artikel Nr.:
DK11204
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
54 mm
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
48169000
Gewicht:
0.120 kg


