BROTHER - Etiketten 17x87mm 300St/Rolle DK-11203

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK11203
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766628150
Sonepar Artikelnummer
120760218
Hersteller Artikelnummer
DK11203
Hersteller Typ
DK-11203
Hersteller Artikel Nr.:
DK11203
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
87 mm
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
48169000
Gewicht:
0.180 kg


