BROTHER - Etiketten 29x62mm 800St/Rolle DK-11209

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK11209
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766628136
Sonepar Artikelnummer
120760222
Hersteller Artikelnummer
DK11209
Hersteller Typ
DK-11209
Hersteller Artikel Nr.:
DK11209
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
62 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
48169000
Gewicht:
0.320 kg


