Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 38mm weiß DK-22225

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 38mm weiß DK-22225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK22225

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 30.48 m

  • Breite des Bandes - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766667548

Sonepar Artikelnummer

120760232

Hersteller Artikelnummer

DK22225

Hersteller Typ

DK-22225

Hersteller Artikel Nr.:

DK22225

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

30.48 m

Breite des Bandes:

38 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

0.346 kg

Endlos-Etikett, Papier, geeignet für Online Service Internetmarke der Deutschen Post