BROTHER - Etiketten 38x90mm 400St/Rolle DK-11208

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK11208
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766628129
Sonepar Artikelnummer
120760221
Hersteller Artikelnummer
DK11208
Hersteller Typ
DK-11208
Hersteller Artikel Nr.:
DK11208
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
48169000
Gewicht:
0.320 kg


