Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 50mm weiß DK-22223

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 50mm weiß DK-22223

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK22223

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 30.48 m

  • Breite des Bandes - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766654982

Sonepar Artikelnummer

120760231

Hersteller Artikelnummer

DK22223

Hersteller Typ

DK-22223

Hersteller Artikel Nr.:

DK22223

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

30.48 m

Breite des Bandes:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

0.240 kg

Weißes Endlos-Etikett, Papier