Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 54mm weiß DK-N55224

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 54mm weiß DK-N55224

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DKN55224

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 30.48 m

  • Breite des Bandes - 54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766665759

Sonepar Artikelnummer

120760238

Hersteller Artikelnummer

DKN55224

Hersteller Typ

DK-N55224

Hersteller Artikel Nr.:

DKN55224

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

30.48 m

Breite des Bandes:

54 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

0.437 kg

Weiße Endlospapierrolle nicht klebend. Geeignet u. a. zur Erstellung von Park- und Besucherausweisen.