Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 58mm 100St/Rolle DK-11207

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 58mm 100St/Rolle DK-11207

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK11207

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 58 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766628174

Sonepar Artikelnummer

120760220

Hersteller Artikelnummer

DK11207

Hersteller Typ

DK-11207

Hersteller Artikel Nr.:

DK11207

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Durchmesser:

58 mm

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.160 kg

CD/DVD-Etiketten (100 St./Rolle) Ø 58 mm