Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 62mm farblos DK-22113

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 62mm farblos DK-22113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK22113

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Transparent - Ja

  • Breite - 62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766628235

Sonepar Artikelnummer

120760225

Hersteller Artikelnummer

DK22113

Hersteller Typ

DK-22113

Hersteller Artikel Nr.:

DK22113

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Transparent:

Ja

Breite:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.180 kg

Film, Länge: 15,24 m