Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 62mm gelb DK-22606

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 62mm gelb DK-22606

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK22606

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766628228

Sonepar Artikelnummer

120760235

Hersteller Artikelnummer

DK22606

Hersteller Typ

DK-22606

Hersteller Artikel Nr.:

DK22606

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Breite:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.260 kg

Film, Länge: 15,24 m