Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 62mm gelb DK-44605

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 62mm gelb DK-44605

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK44605

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Breite - 30.48 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766635158

Sonepar Artikelnummer

120760237

Hersteller Artikelnummer

DK44605

Hersteller Typ

DK-44605

Hersteller Artikel Nr.:

DK44605

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Breite:

30.48 mm

Höhe:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

0.790 kg

Geeignet für P-touch QL-500A, P-touch QL-560VP, P-touch QL 650TD, P-touch QL-1050 und P-touch QL-1060N.