Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 62mm weiß DK-22205

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 62mm weiß DK-22205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK22205

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 30.48 m

  • Breite des Bandes - 62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766628198

Sonepar Artikelnummer

120760226

Hersteller Artikelnummer

DK22205

Hersteller Typ

DK-22205

Hersteller Artikel Nr.:

DK22205

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

30.48 m

Breite des Bandes:

62 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

1.308 kg

Papier, weiß, Länge: 30,48 m