Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 62mm weiß DK-22212

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 62mm weiß DK-22212

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK22212

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766628211

Sonepar Artikelnummer

120760229

Hersteller Artikelnummer

DK22212

Hersteller Typ

DK-22212

Hersteller Artikel Nr.:

DK22212

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Breite:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.805 kg

Film, Länge: 15,24 m