Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 62mm weiß DK-44205

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 62mm weiß DK-44205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK44205

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766635127

Sonepar Artikelnummer

120760236

Hersteller Artikelnummer

DK44205

Hersteller Typ

DK-44205

Hersteller Artikel Nr.:

DK44205

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Höhe:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

1.240 kg

Geeignet für P-touch QL-500A, P-touch QL-560VP, P-touch QL 650TD, P-touch QL-1050 und P-touch QL-1060N.