Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etiketten 62mm weiß L=15,24m DK-22251

kopierenkopieren
BROTHER - Etiketten 62mm weiß L=15,24m DK-22251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK22251

  • Schriftfarbe - sonstige

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 15.24 m

  • Breite des Bandes - 62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766766746

Sonepar Artikelnummer

120760234

Hersteller Artikelnummer

DK22251

Hersteller Typ

DK-22251

Hersteller Artikel Nr.:

DK22251

Schriftfarbe:

sonstige

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

15.24 m

Breite des Bandes:

62 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

0.260 kg

Mit der Original Brother Endlosetikettenrolle erstellen Sie je nach Bedarf beliebig große, selbstklebende Papieretiketten mit schwarzer und roter Schrift auf weißem Hintergrund.