BROTHER - Etiketten 62x100mm 300St/Rolle DK-11202

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK11202
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766628143
Sonepar Artikelnummer
120760217
Hersteller Artikelnummer
DK11202
Hersteller Typ
DK-11202
Hersteller Artikel Nr.:
DK11202
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
62 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
48169000
Gewicht:
0.380 kg


