Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etikettendrucker DK/-62mm QL-600R

kopierenkopieren
BROTHER - Etikettendrucker DK/-62mm QL-600R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - QL600RXX1

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 600 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766798518

Sonepar Artikelnummer

120760608

Hersteller Artikelnummer

QL600RXX1

Hersteller Typ

QL-600R

Hersteller Artikel Nr.:

QL600RXX1

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

600 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Geeignet für Metallband:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433210

Professioneller Etikettendrucker für Einzel- und Endlosetiketten, der QL-600R ist das ideale Beschriftungsgerät für gelegentliche Druckaufträge von Adress- und Versandetiketten, Ordneretiketten oder temporären Beschilderungen, dank der flexiblen Brother DK-Endlosetiketten und der automatischen Schneideeinheit können mit nur einer Etikettenrolle viele verschiedene Formate erstellt werden, auch DK-Einzeletiketten sind für den QL-600R in einer Vielzahl von Formaten verfügbar, mit der Etikettengestaltungssoftware P-touch Editor (als kostenloser Download verfügbar) können Sie Text, Bilder, Barcodes, Rahmen und andere Designelemente zu Ihren Etiketten hinzufügen, dDruckt bis zu 62 mm breite Etiketten, keine Installation von Software/Treiber erforderlich, druckt bis zu 44 Etiketten/Minute, maximale Druckbreite 60,96 mm, maximale Drucklänge 3 m, automatische Schneideeinheit