BROTHER - Etikettendrucker Farbe, WLAN und USB VC-500W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VC500WZ1
Farbdruck - Ja
USB-Anschluss - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84433210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766779265
Sonepar Artikelnummer
120760932
Hersteller Artikelnummer
VC500WZ1
Hersteller Typ
VC-500W
Hersteller Artikel Nr.:
VC500WZ1
Farbdruck:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
1.660 kg
Zink-Drucktechnologie, CZ-Etikettenrollen in 9, 12, 19, 25 und 50 mm Breite, Nutzung über Computer, Smartphone oder Tablet, für P-touch Editor Software und Color Label Editor App, Druckauflösung 313 dpi


