Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etikettendrucker QL-700

kopierenkopieren
BROTHER - Etikettendrucker QL-700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - QL700ZG1

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 300 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766707084

Sonepar Artikelnummer

120760609

Hersteller Artikelnummer

QL700ZG1

Hersteller Typ

QL-700

Hersteller Artikel Nr.:

QL700ZG1

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

300 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Textwiederholung:

Ja

Zeichen im Display:

0

Geeignet für Metallband:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433210

Der QL-700 arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel-Etiketten als auch mit Endlos-Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Die Verwendung der Endlos-Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 1 m. Die automatische Schneideeinheit ermöglicht einen unproblematischen Mehrfachausdruck. Verschnitt wird vermieden, indem die Schneideeinheit direkt am Druckkopf angebracht ist. Die mitgelieferte P-touch Editor Software Vollversion, welche die Darstellung von Grafiken, sowie ein- und zweidimensionalen Barcodes unterstützt, vereinfacht die Gestaltung der Papier- oder Film-Etiketten. Sonderfeatures wie die Posterdruck-Funktion für Kennzeichnungen bis zur vierfachen Etikettenbreite und Spiegeldruck für die Beschriftung von Glasflächen mit dem transparenten, filmbeschichteten Endlos-Etikett erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Über die Add-Inn-Funktion können Daten problemlos aus Microsoft Word, Office und Outlook importiert werden. Die P-touch Editor 5.0 Software ist beim QL-700 sowohl für Windows und als auch Mac verwendbar