BROTHER - Etikettendrucker RD/-102mm TD-4410D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TD4410DXX1
Druckauflösung - 203 DPI
Druckverfahren - Thermodruck
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84433210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766795685
Sonepar Artikelnummer
120760676
Hersteller Artikelnummer
TD4410DXX1
Hersteller Typ
TD-4410D
Hersteller Artikel Nr.:
TD4410DXX1
Druckauflösung:
203 DPI
Druckverfahren:
Thermodruck
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
4.000 kg
Thermopapierrolle Bandbreite max. 102 mm, bis zu 203.2 mm/Sek, USB 2.0, seriell. Der TD-4410D Etikettendrucker ist der perfekte Partner wenn es um das effiziente und schnelle Drucken von qualitativ hochwertigen Etiketten geht. Die einfache Integration, sowie das modulare Design helfen dabei Sie bei Ihren täglichen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen.