BROTHER - Etikettendrucker RD/-102mm TD-4420DN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TD4420DNXX1
Druckauflösung - 203 DPI
Druckverfahren - Thermodruck
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84433210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766798259
Sonepar Artikelnummer
120760677
Hersteller Artikelnummer
TD4420DNXX1
Hersteller Typ
TD-4420DN
Hersteller Artikel Nr.:
TD4420DNXX1
Druckauflösung:
203 DPI
Druckverfahren:
Thermodruck
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
4.000 kg
Thermopapierrolle Bandbreite max. 102 mm, bis zu 203.2 mm/Sek, Ethernet, USB 2.0, seriell. Der TD-4420DN Etikettendrucker ist der perfekte Partner wenn es um das effiziente und schnelle Drucken von qualitativ hochwertigen Etiketten geht. Die einfache Integration, sowie das modulare Design helfen dabei Sie bei Ihren täglichen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen.