Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etikettendrucker RD/-102mm TD-4550DNWB

kopierenkopieren
BROTHER - Etikettendrucker RD/-102mm TD-4550DNWB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TD4550DNWBXX1

  • Druckauflösung - 300 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84433210

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766798273

Sonepar Artikelnummer

120760681

Hersteller Artikelnummer

TD4550DNWBXX1

Hersteller Typ

TD-4550DNWB

Hersteller Artikel Nr.:

TD4550DNWBXX1

Druckauflösung:

300 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

4.000 kg

Thermopapierrolle Bandbreite max. 102 mm, bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, Wi-Fi(n), USB-Host, Bluetooth 4.2. Der TD-4550DNWB Etikettendrucker ist der perfekte Partner wenn es um das effiziente und schnelle Drucken von qualitativ hochwertigen Etiketten geht. Die einfache Integration, sowie das modulare Design helfen dabei Sie bei Ihren täglichen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen.