Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etikettendrucker TD-2130N

kopierenkopieren
BROTHER - Etikettendrucker TD-2130N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TD2130NXX1

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 300 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766719711

Sonepar Artikelnummer

120760673

Hersteller Artikelnummer

TD2130NXX1

Hersteller Typ

TD-2130N

Hersteller Artikel Nr.:

TD2130NXX1

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

300 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Geeignet für Metallband:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

3.000 kg

Etiketten- und Belegdrucker mit einstellbarer Etikettenlänge (6mm bis 1m), Schnittstelle USB 2.0, seriell (RS-232C), Ethernet (10/100 Base TX), max. Druckbreite 56mm, für RD-Einzel-Etikettenrolle (RD-S05E1) und Endlos-Etikettenrollen (RD-S07E5), Barcode-Unterstützung (Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC und EAN 2 oder 5 Ziffer Erweiterung, CODE93, POSTNET, MSI 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec). Lieferumfang: Netzkabel, USB-Kabel, CD-ROM (mit Treiber, Software, Benutzerhandbuch)