BROTHER - Etikettendrucker TD4420TN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TD4420TNZ1
Druckverfahren - thermisch
LAN-Anschluss - Ja
USB-Anschluss - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766798556
Sonepar Artikelnummer
120760678
Hersteller Artikelnummer
TD4420TNZ1
Hersteller Typ
TD4420TN
Hersteller Artikel Nr.:
TD4420TNZ1
Druckverfahren:
thermisch
LAN-Anschluss:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
2.500 kg
4 Zoll Desktop Etikettendrucker, hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm/ Sekunde, USB-Host, USB-, LAN, Serielle-Schnittstellen, Max. Druckauflösung von bis zu 203 dpi, Max. Druckbreite von bis zu 108 mm, Etikettenbreite von bis zu 112 mm, Lieferumfang: Netzteil USB-Kabel, Dokumentation, 2 x 1 Farbbandkerne für 300m Farbbänder, 1 Farbband Papierkern


