BROTHER - Etikettendrucker TD4520TN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TD4520TNZ1
Druckverfahren - thermisch
LAN-Anschluss - Ja
USB-Anschluss - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766798563
Sonepar Artikelnummer
120760680
Hersteller Artikelnummer
TD4520TNZ1
Hersteller Typ
TD4520TN
Hersteller Artikel Nr.:
TD4520TNZ1
Druckverfahren:
thermisch
LAN-Anschluss:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
2.500 kg
4 Zoll Desktop Etikettendrucker, hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm/ Sekunde, USB-Host, USB-, LAN, Serielle-Schnittstellen, Max. Druckauflösung von bis zu 300 dpi, Max. Druckbreite von bis zu 105 mm, Etikettenbreite von bis zu 112 mm


