Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Etikettenrolle L86m, BB 58mm RD-S07E5

kopierenkopieren
BROTHER - Etikettenrolle L86m, BB 58mm RD-S07E5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RDS07E5

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 86 m

  • Breite des Bandes - 58 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5014047600142

Sonepar Artikelnummer

120760620

Hersteller Artikelnummer

RDS07E5

Hersteller Typ

RD-S07E5

Hersteller Artikel Nr.:

RDS07E5

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

86 m

Breite des Bandes:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

0.400 kg

Diese Endlos-Papierrolle - nicht klebend - weiß, 58 mm, sind kompatibel für folgende Geräte: TD-4000/ TD-2020/ TD-2120N/ TD-2130N/ TD-4000/ TD-4100N