Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Faxgerät Lasertechnik FAX-2940

kopierenkopieren
BROTHER - Faxgerät Lasertechnik FAX-2940

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FAX2940G1

  • Normalpapier - Ja

  • Druckverfahren - Laser

  • Max. Übertragungsrate - 33.6 kBit/s

  • Anzahl der Telefonbucheinträge - 200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766712941

Sonepar Artikelnummer

120760271

Hersteller Artikelnummer

FAX2940G1

Hersteller Typ

FAX-2940

Hersteller Artikel Nr.:

FAX2940G1

Normalpapier:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Max. Übertragungsrate:

33.6 kBit/s

Anzahl der Telefonbucheinträge:

200

Papiervorrat:

250

Integriertes Telefon:

Nein

Anzahl der Zielwahltasten:

22

Sende-/Empfangsspeicher:

16 MB

SMS-Funktionalität:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433100

Laserfax: Rundsenden an bis zu 272 Teilnehmer, Faxabruf, Fax-Weiterleitung, Gruppenwahl, 16 MB Speicher (Bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher), Hintergundbeleuchtetes, zweizeiliges Display, Kopierer: 30 Blatt Vorlageneinzug, 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug