BROTHER - Laserdrucker Farbe HL-L3210CW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HLL3210CWG1
Druckverfahren - Laser
Farbdruck - Ja
USB-Anschluss - Ja
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766790062
Sonepar Artikelnummer
120760287
Hersteller Artikelnummer
HLL3210CWG1
Hersteller Typ
HL-L3210CW
Hersteller Artikel Nr.:
HLL3210CWG1
Druckverfahren:
Laser
Farbdruck:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
20.700 kg
Kompakter Farbdrucker mit WLAN, bis zu 18 Seiten pro Min. in Farbe und s/w, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug, USB 2.0 Hi-Speed und WLAN (802.11 b/g/n), 256 MB Speicher, Drucken vom Smartphone und Tablet, PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Emulation), Maße (BxHxT): 410x252x461 mm, Gewicht: 17,2 kg


