Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Laserdrucker HL-1110

kopierenkopieren
BROTHER - Laserdrucker HL-1110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HL1110G1

  • Druckverfahren - Laser

  • Farbdruck - Nein

  • LAN-Anschluss - Nein

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766721417

Sonepar Artikelnummer

120760277

Hersteller Artikelnummer

HL1110G1

Hersteller Typ

HL-1110

Hersteller Artikel Nr.:

HL1110G1

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

LAN-Anschluss:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Paralleler Anschluss:

Nein

Serieller Anschluss:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

5.300 kg

Bis zu 20 Seiten pro Minute, bis zu 600 x 600 dpi Auflösung (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control), USB 2.0 Full-Speed Schnittstelle, 150 Blatt Papierzufuhr