Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Laserdrucker HL-1212W

kopierenkopieren
BROTHER - Laserdrucker HL-1212W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HL1212WG1

  • Druckverfahren - Laser

  • Farbdruck - Nein

  • LAN-Anschluss - Ja

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766742238

Sonepar Artikelnummer

120760279

Hersteller Artikelnummer

HL1212WG1

Hersteller Typ

HL-1212W

Hersteller Artikel Nr.:

HL1212WG1

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

LAN-Anschluss:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Paralleler Anschluss:

Nein

Serieller Anschluss:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

5.600 kg

Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit, bis zu 600 x 600 dpi Auflösung (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control), 802.11 b/g/n (WLAN) Schnittstelle, USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle, 150 Blatt Papierzufuhr, N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Wasserzeichen-Druck, Druck von Kopf- und Fußzeile