BROTHER - Laserdrucker HL-L2375DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HLL2375DWG1
Druckverfahren - Laser
Farbdruck - Nein
LAN-Anschluss - Ja
USB-Anschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766782401
Sonepar Artikelnummer
120760286
Hersteller Artikelnummer
HLL2375DWG1
Hersteller Typ
HL-L2375DW
Hersteller Artikel Nr.:
HLL2375DWG1
Druckverfahren:
Laser
Farbdruck:
Nein
LAN-Anschluss:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
8.700 kg
Kompakter S/W-Laserdrucker, bis zu 34 Seiten/Min., bis zu 1200x1200 dpi Druckauflösung, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug, AirPrint und Google Cloud Print, autom. Duplexdruck (DIN A4), USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g/n (WLAN), Maße (BxHxT): 356x183x360 mm, Gewicht: 7,2 kg


