Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Laserdrucker HL-L6300DW

kopierenkopieren
BROTHER - Laserdrucker HL-L6300DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HLL6300DWG1

  • Druckverfahren - Laser

  • Farbdruck - Nein

  • LAN-Anschluss - Ja

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766753388

Sonepar Artikelnummer

120760296

Hersteller Artikelnummer

HLL6300DWG1

Hersteller Typ

HL-L6300DW

Hersteller Artikel Nr.:

HLL6300DWG1

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

LAN-Anschluss:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Paralleler Anschluss:

Nein

Serieller Anschluss:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

15.800 kg

Bis zu 46 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit, professionelles Papiermanagement mit optionalen Kassetten, Tower Tray und Mailbox, kompatibel mit der Brother b-guard Druckmanagement-Lösung, integrierte BSI-Schnittstelle zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen, implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte, mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 750.000 Seiten