Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Laserdrucker HL-L6400DWTT

kopierenkopieren
BROTHER - Laserdrucker HL-L6400DWTT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HLL6400DWTTG2

  • Druckverfahren - Laser

  • Farbdruck - Nein

  • LAN-Anschluss - Ja

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766754194

Sonepar Artikelnummer

120760298

Hersteller Artikelnummer

HLL6400DWTTG2

Hersteller Typ

HL-L6400DWTT

Hersteller Artikel Nr.:

HLL6400DWTTG2

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

LAN-Anschluss:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Paralleler Anschluss:

Nein

Serieller Anschluss:

Nein

Zolltarifnummer:

84433210

Bis zu 50 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit, professionelles Papiermanagement mit optionaler Mailbox, kompatibel mit der Brother b-guard Druckmanagement-Lösung, integrierte BSI-Schnittstelle zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen, implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte, mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 750.000 Seiten