Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Laserdrucker schwarz HL-L5100DNT

kopierenkopieren
BROTHER - Laserdrucker schwarz HL-L5100DNT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HLL5100DNTG1

  • Druckverfahren - Laser

  • Farbdruck - Nein

  • LAN-Anschluss - Ja

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766753333

Sonepar Artikelnummer

120760292

Hersteller Artikelnummer

HLL5100DNTG1

Hersteller Typ

HL-L5100DNT

Hersteller Artikel Nr.:

HLL5100DNTG1

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

LAN-Anschluss:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Paralleler Anschluss:

Nein

Serieller Anschluss:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

22.000 kg

Bis zu 40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit, Papiermanagement, DIN A6-Format aus integrierter Papierkassette und Multifunktionszufuhr, implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte, Hintergrundbeleuchtetes LC-Display, mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten