Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Laserdrucker WLAN Farbe HL-L8260CDW

kopierenkopieren
BROTHER - Laserdrucker WLAN Farbe HL-L8260CDW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HLL8260CDWG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Nein

  • Kopierer - Nein

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766774109

Sonepar Artikelnummer

120760300

Hersteller Artikelnummer

HLL8260CDWG1

Hersteller Typ

HL-L8260CDW

Hersteller Artikel Nr.:

HLL8260CDWG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Nein

Kopierer:

Nein

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Ja

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Zolltarifnummer:

84433210

Der HL-L8260CDW ist dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen der optimale Farblaserdrucker für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe im Handumdrehen zur Verfügung.Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W, automatische Duplexdruckfunktion, flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität, hintergrundbeleuchtetes LC-Display, Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite, bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten