Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Laserdrucker WLAN Farbe HL-L9310CDWT

kopierenkopieren
BROTHER - Laserdrucker WLAN Farbe HL-L9310CDWT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HLL9310CDWTG2

  • Druckverfahren - Laser

  • Farbdruck - Ja

  • LAN-Anschluss - Ja

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766777018

Sonepar Artikelnummer

120760303

Hersteller Artikelnummer

HLL9310CDWTG2

Hersteller Typ

HL-L9310CDWT

Hersteller Artikel Nr.:

HLL9310CDWTG2

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Ja

LAN-Anschluss:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Paralleler Anschluss:

Nein

Serieller Anschluss:

Nein

Zolltarifnummer:

84433210

Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W, flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 800 Blatt Papierkapazität, 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay, integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung, Ultra-Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite, bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 400.000 Seiten